ABB Electrification - LASTBRYTER OT315E03WP - 1SCA022809R8650

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 315 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019272467

Elnummer

4337057

Leverandørens varenummer

1SCA022809R8650

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere IP 20

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

315 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

315 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

315 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

160 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

15 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

180 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

180 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

221 mm

Høyde:

185 mm

Dybde:

107 mm

LASTBRYTER OT315E03WP