ABB Electrification - LASTBRYTER OT630E03K - 1SCA022779R4940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering - Ja
Farge på kontrollelement - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019253732
Elnummer
4337050
Leverandørens varenummer
1SCA022779R4940
Typebeskrivelse
Last/Skillebryte
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering:
Ja
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
1000 V
Nominell driftsspenning:
1000...1000 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
630 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
630 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
355 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
20 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
355 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
355 kW
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Låsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Bredde:
266 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
157 mm