ABB Electrification - LASTBRYTER OT630E04K - 1SCA022779R5080

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019253749

Elnummer

4337052

Leverandørens varenummer

1SCA022779R5080

Typebeskrivelse

Last/Skillebryte

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

630 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

630 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

630 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

355 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

20 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

355 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

355 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Låsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

331 mm

Høyde:

250 mm

Dybde:

157 mm

LASTBRYTER OT630E04K