ABB Electrification - Lastbryter, SD203, 3pol, 63A, Icc 25 kA, 440 V - 2CDD283101R0063

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4016779904230

Elnummer

1429492

Leverandørens varenummer

2CDD283101R0063

Typebeskrivelse

SD203/63

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

3

Merkestrøm:

63 A

Merkespenning:

440 V

Minste merkespenning:

12 V

Nominell bryterkapasitet:

10 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

25 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

69 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Avtrykk/indikering:

Andre

Med SD 200, utvider ABB utvalget av System pro M compact® serien, med en ny type modulære lastbrytere.Disse har forbedret tåleevne, sikkerhet og tilkoblingsmuligheter. Den nye serien Lastbrytere leveres med 1 til 4 poler og merkestrøm fra 16 til 63 A, og har betinget bryteevne ihht til IEC/EN 60947-3 25kA. 100% funksjon på merkedriftspenning 440V. Alt tilbehør til System pro M compact® passer til SD 200