ABB Electrification - Lastskillebryter, OTDC16F3, 3P, 16A - 1SCA121457R1001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019526126

Elnummer

4363633

Leverandørens varenummer

1SCA121457R1001

Typebeskrivelse

OTDC16F3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

25 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

1000 V

Nominell driftsspenning:

1000...1000 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0,8 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Låsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bredde:

52,5 mm

Høyde:

89 mm

Dybde:

77,6 mm

OTDC er lastskillebrytere for DC, opptil 1000 V eller 1500 V, og 1000 A. Det unike bryterdesignet er optimalisert for å bryte strømmer ved opptil 1500 V DC, enkelt og pålitelig, gjennom hele installasjonens levetid. OTDC-bryterne er sertifisert i henhold til alle internasjonale hovedstandarder, og kan brukes under krevende forhold. Det finnes også sidebetjente utgaver. ESS-utgavene er for batterisystemer og lignende, og tåler enda høyere kortslutningstrømmer enn standardutgavene.