ABB Electrification - LASTVENDER OT630E04CP - 1SCA022785R6130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, innstikksystem
Farge på kontrollelement - Svart
Utførelse av betjeningselement - Lang vrier
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019255972
Elnummer
4337006
Leverandørens varenummer
1SCA022785R6130
Typebeskrivelse
OT630E04CP
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, innstikksystem
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
1000 V
Nominell driftsspenning:
1000...1000 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
630 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
630 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
355 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
20 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
355 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
355 kW
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
Ja
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Bredde:
376 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
280 mm
Inkludert pistolhåndtak, aksel og boltsett.
Håndtaket er låsbart i 0-posisjon. Dørforriglingen er aktivisert i pos. I og 0.


