ABB Electrification - LED-LAMPE 250V/0,4mA F/BR - 2TKA00003241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Vippebryter/trykkbryter
Lampetype - LED
Lampefarge - Rød
Merkespenning - 250...250 V
Nominell strøm - 0,4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199004860
Elnummer
1414501
Leverandørens varenummer
2TKA00003241
Typebeskrivelse
8370R
Bruksområde:
Vippebryter/trykkbryter
Lampetype:
LED
Lampefarge:
Rød
Merkespenning:
250...250 V
Nominell strøm:
0,4 A
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Nominelt strømforbruk:
0,4 mA
LED lampe 8370R for brytere med enkel vippe.
250V/0,4mA.
Selges i pakke av 10stk. LED-lamper
250V/0,4mA.
Selges i pakke av 10stk. LED-lamper