ABB Electrification - LEDNINGSKLEMME AM 3 - 2TKA110003G1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Tverrsnitt av de koblede lederne - 4...35 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410050260967
Elnummer
1262661
Leverandørens varenummer
2TKA110003G1
Typebeskrivelse
AM3
Min. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Tverrsnitt av de koblede lederne:
4...35 mm²
Antall ledere:
1
Ledningsklemme AM 3 (Cu 35 mm²) er laget av sinkbelagt,
xanto-passivert stål. Avstanden mellom M6 skruene er 10 mm.
xanto-passivert stål. Avstanden mellom M6 skruene er 10 mm.