ABB Electrification - LEGEND PLATE# # I - SK615550-62
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Inngraveringsmulighet - Ja
Bredde - 296 mm
Høyde - 39 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500030066
Elnummer
4370751
Leverandørens varenummer
SK615550-62
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Inngraveringsmulighet:
Ja
Bredde:
296 mm
Høyde:
39 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja
GRAVERT MERKESKILT "I" F. TR.K


