ABB Electrification - Linje-/områdekobler - 2CDG110171R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779881678

Elnummer

4544160

Leverandørens varenummer

2CDG110171R0011

Typebeskrivelse

LK/S 4.2

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

ABB i-bus® KNX Linje kobler LK/S 4.2 er en DIN modulær enhet med 2 moduls bredde. Den brukes som en linje -områdekobler eller som en repeater. Som linjekobler kobler LK/S en linje med en hovedlinje, som en områdekobler, kobler den sammen en hovedlinje med en områdellinje. I forbindelse med ETS4 kan hovedgruppene 14...31 filtreres. Enheten støtter long frame (fra > ETS5) og KNX Data Secure-kommunikasjon. KNX Data Secure-telegrammer behandles, filtreres, videresendes eller blokkeres avhengig av innstillinger.