ABB Electrification - LOGISK SOKKEL CR-M3LS - 1SVR405651R2100

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Antall pinner - 0

  • Bredde - 27 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614373763

Elnummer

4187429

Leverandørens varenummer

1SVR405651R2100

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall pinner:

0

Bredde:

27 mm

Høyde:

61 mm

Funksjonsutvidelse mulig:

nei

Dybde:

82 mm

LOGISK SOKKEL CR-M3LS