ABB Electrification - LOGISK SOKKEL CR-M4LC, 2 c/o - 1SVR405651R3200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner - 0
Bredde - 31 mm
Høyde - 42,5 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
CR-M Range
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4013614380198
Elnummer
4187435
Leverandørens varenummer
1SVR405651R3200
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner:
0
Bredde:
31 mm
Høyde:
42,5 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
95 mm
LOGISK SOKKEL CR-M4LC, 2 c/o