ABB Electrification - Løst vern XT2, In=100A, 3 pol, EL, Ekip Touch LSI, Un=690 volt AC - 1SDA100102R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...240 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 150 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1500 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221001564

Elnummer

4379506

Leverandørens varenummer

1SDA100102R1

Typebeskrivelse

Ekip Touch LSI In=100A XT2 3p

Nominell matespenning Us ved DC:

24...240 V

Spenningstype for betjening:

DC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

150 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

1500 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT2 Løst elektroniske Touch-vern med nominell strøm på 40-160A i 3 og 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 3 eller 4pol XT2 utførelse. Vernet er stillbart for overlast i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse i begge områder. Disse avanserte vernene er også forberedt for måling og kommunikasjon og har mulighet for digital oppdatering av funksjonalitet i vernet.