ABB Electrification - Løst vern XT2, In=160A, 3 pol, M, MA, Un=690 volt AC - 1SDA076538R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 960 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 2240 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644812737

Elnummer

4379539

Leverandørens varenummer

1SDA076538R1

Typebeskrivelse

SG.MA 160 Im=960...2240 XT2 3p

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

960 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

2240 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

Ja

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT2 Løst magnetisk vern med nominell strøm på 160A i 3pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 3pol XT2 utførelse. Vernet er stillbar magnetisk i område 6-14xIn og har ingen overlastbeskyttelse.