ABB Electrification - Løst vern XT2, In=160A, 4 pol, EL, Ekip LS/I, Un=690 volt AC - 1SDA067333R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 160 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1600 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644012304
Elnummer
4379773
Leverandørens varenummer
1SDA067333R1
Typebeskrivelse
Ekip Dip LS/I In=160A XT2 4p InN=100%
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
160 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
1600 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja