ABB Electrification - Løst vern XT2, In=50A, 4 pol, TM, TMA, Un=690 volt AC - 1SDA067252R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 300 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 500 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644011543

Elnummer

4379760

Leverandørens varenummer

1SDA067252R1

Typebeskrivelse

TMA 50-500 XT2 4p

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

300 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

500 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT2 Løst termomagnetisk vern med nominell strøm på 50A i 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 4pol XT2 utførelse.Vernet er stillbar termisk i område 0,7-1xIn og kortsluttning i område 6-10xIn.