ABB Electrification - Løst vern XT4, In=160A, 3 pol, EL, Ekip M-LIU, Un=690 volt AC - 1SDA068031R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 960 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 2080 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644019310
Elnummer
4380063
Leverandørens varenummer
1SDA068031R1
Typebeskrivelse
Ekip M Dip LIU In=160A XT4 3p
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
960 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
2080 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
Ja