ABB Electrification - Løst vern XT4, In=250A, 3 pol, EL, Ekip I, Un=690 volt AC - 1SDA067507R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 250 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 2500 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644014032

Elnummer

4380054

Leverandørens varenummer

1SDA067507R1

Typebeskrivelse

Ekip I In=250A XT4 3p

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

250 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

2500 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT4 Løst elektroniske DIP-vern med nominell strøm på 250A i 3pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 3pol XT4 utførelse. Vernet er stillbart for kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse.