ABB Electrification - Løst vern XT4, In=250A, 4 pol, TM, TMA, Un=690 volt AC - 1SDA067485R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1250 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 2500 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644695330

Elnummer

4380218

Leverandørens varenummer

1SDA067485R1

Typebeskrivelse

TMA 250-2500 XT4 4p InN=100%

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

1250 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

2500 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT4 Løst termomagnetisk vern med nominell strøm på 250A i 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 4pol XT4 utførelse. Vernet er stillbar termisk i område 0,7-1xIn og stillbar magnetisk i område 5-10xIn.