ABB Electrification - Løst vern XT4, In=32A, 4 pol, TM, TMD, Un=690 volt AC - 1SDA067470R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...690 V
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 320 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 320 A
Antall NO-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644695262
Elnummer
4380208
Leverandørens varenummer
1SDA067470R1
Typebeskrivelse
TMD 32-320 XT4 4p
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...690 V
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
320 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
320 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


