ABB Electrification - Løst vern XT4, In=63A, 4 pol, EL, Ekip LSI, Un=690 volt AC - 1SDA067529R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Nominell matespenning ved DC - 24...24 V 
- Spenningstype for betjening - DC 
- Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 63 A 
- Type strømtilkobling - Andre 
- Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 630 A 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
8015644014254
Elnummer
4380230
Leverandørens varenummer
1SDA067529R1
Typebeskrivelse
Ekip LSI In=63A XT4 4p
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
63 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
630 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


