ABB Electrification - Løst vern XT5, In=320A, 4 pol, EL, Ekip Touch Measuring LSI, Un=690V AC - 1SDA100680R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 24...240 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 480 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 3200 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221007566

Elnummer

4380478

Leverandørens varenummer

1SDA100680R1

Typebeskrivelse

Ekip Touch Measuring LSI In=320 XT5 4p

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype for betjening:

DC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

480 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

3200 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT5 Løst elektroniske Touch-vern med nominell strøm på 320A i 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 4pol XT5 utførelse. Vernet er stillbart for overlast i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse i begge områder. Disse avanserte vernene er også forberedt for måling og kommunikasjon og har mulighet for digital oppdatering av funksjonalitet i vernet.