ABB Electrification - Løst vern XT5, In=320A, 4 pol, M, TMG, N=100%, Un=690V AC - 1SDA100695R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 960 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 960 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221007719
Elnummer
4380485
Leverandørens varenummer
1SDA100695R1
Typebeskrivelse
TMG 320-1600 XT5 4p In=100%In
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
960 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
960 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja