ABB Electrification - Løst vern XT6, In=630A, 4 pol, EL, Ekip G Dip LS/I, Un=690V AC - 1SDA107615R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 630 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 6300 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644102685

Elnummer

4380613

Leverandørens varenummer

1SDA107615R1

Typebeskrivelse

Ekip G Dip LS/I In=630 4p XT6

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

630 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

6300 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT6 Løst elektroniske DIP-vern med nominell strøm på 630A i 4pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 4pol XT6 utførelse. Vernet er stillbart for overlast i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse i begge områder.