ABB Electrification - Løst vern XT7/XT7M, EL, Ekip M Touch LRIU - 1SDA101928R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 24...240 V
Spenningstype for betjening - DC
Type strømtilkobling - Andre
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221019729
Elnummer
4380970
Leverandørens varenummer
1SDA101928R1
Typebeskrivelse
Ekip M Touch LRIU XT7/XT7M
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
DC
Type strømtilkobling:
Andre
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja