ABB Electrification - Løst vern XT7/XT7M, EL, Ekip Touch Measuring LSI - 1SDA101923R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 24...240 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221019675

Elnummer

4380968

Leverandørens varenummer

1SDA101923R1

Typebeskrivelse

Ekip Touch Meas. LSI XT7/XT7M

Nominell matespenning ved DC:

24...240 V

Spenningstype for betjening:

DC

Type strømtilkobling:

Andre

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT - XT7/XT7 M Løse Elektroniske Touch-vern forberedt for måling og kommunikasjon