ABB Electrification - Lysbuevaktdetektor, TVOC-2-DP20, 20m - 1SFA664003R1200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Monteringsmetode - Andre
Antall innganger - 0
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7320500382332
Elnummer
4116467
Leverandørens varenummer
1SFA664003R1200
Typebeskrivelse
Diverse
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Monteringsmetode:
Andre
Antall innganger:
0
Modell / utførelse:
Andre
Utbyggbar:
Ja
Type buelyssensor:
Punkt/linse-type sensor
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Høyde:
20 mm
Bredde:
350 mm
Dybde:
300 mm


