ABB Electrification - Lysbuevaktdetektor, TVOC-2-DP30, 30m - 1SFA664003R1300

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall innganger - 0

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500382356

Elnummer

4116469

Leverandørens varenummer

1SFA664003R1300

Typebeskrivelse

Diverse

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Monteringsmetode:

Andre

Antall innganger:

0

Modell / utførelse:

Andre

Utbyggbar:

Ja

Type buelyssensor:

Punkt/linse-type sensor

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Høyde:

20 mm

Bredde:

350 mm

Dybde:

300 mm

Detektor TVOC-2-DP30 30m