ABB Electrification - Lysbuevern-modul, 2polt, for DS202CR - 2CDB470100R0000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 40 A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 3

  • Merkespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656607410

Elnummer

1629896

Leverandørens varenummer

2CDB470100R0000

Typebeskrivelse

AFDPCB

Merkestrøm:

40 A

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Merkespenning:

230 V

Samleskinner og tilbehør for DS202CRM.
Samleskinner med 17,8 mm senteravstand. Tilgjengelig i både gaffel- og pinne-utførelse som dekker behovene til enhver elektriker. Kommer i lengder opptil 1 m og ulike typer (10 mm2/16 mm2).
Det leveres også AFDD tilpasset DS202CRM samt lås som muliggjør avlåsning av jordfeilautomaten ved arbeid på aktuell kurs.