ABB Electrification - Lysdiode Blå 110-130VAC/DC - 1SFA616921R2144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Blå
Lysstrøm - 350 lm
Merkestrøm - 6 mA
Effektforbruk - 0,66 W
Nominell spenning - 110 V
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500240427
Elnummer
4373360
Leverandørens varenummer
1SFA616921R2144
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Farge:
Blå
Lysstrøm:
350 lm
Merkestrøm:
6 mA
Effektforbruk:
0,66 W
Nominell spenning:
110 V
Spenningstype:
AC/DC
Diameter:
10 mm
Middels levetid:
25000 h
Lysdiode Blå 110-130V AC/DC BA9S KA2-2144