ABB Electrification - Lystrykknapp skritt hv.flat front u/holder,lamp.blokk,kont.blokk - 1SFA611101R1105

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Hvit

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500266748

Elnummer

4372065

Leverandørens varenummer

1SFA611101R1105

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Farge på knapp:

Hvit

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

28 mm

Åpningens høyde:

115 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Lystr.skritt hv.flat front u/holder,lamp.blokk,kont.blokk