ABB Electrification - Lystrykknapp skritt.rød høy front u/holder.lampblokk.kont.blokk - 1SFA611103R1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500273661
Elnummer
4372027
Leverandørens varenummer
1SFA611103R1101
Typebeskrivelse
Trykknapper innfelling 22/30 mm
Farge på knapp:
Rød
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Type knapp:
Høy
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
28 mm
Åpningens høyde:
11,5 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
4X


