ABB Electrification - M22381-W-02, svarapparat, TOUCH 7" skjerm, video, WM, hvit - 2TMA220050W0015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - Ja
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Monteringsmetode - Påvegg
Bildesystem - PAL
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891810068
Elnummer
6307669
Leverandørens varenummer
2TMA220050W0015
Typebeskrivelse
M22381-W-02
Med video:
Ja
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Monteringsmetode:
Påvegg
Bildesystem:
PAL
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Støtteprotokoll for Z-Wave:
Farge
Med minnefunksjon:
Ja
Avlytningssikker:
Ja
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
Ja
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Skjermdiagonal:
177,8 mm
Skjermdiagonal i tommer:
7 inch
Kompatibel med høreapparat:
Ja
Døråpnerautomatikk:
Ja
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
Ja
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
nei
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
Ja
Bredde:
17 mm
Høyde:
198 mm
Dybde:
162 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


