ABB Electrification - Magnet contact (MRS/w) - GHQ3201972R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Farge - Hvit
Kontakter - Andre
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779506601
Elnummer
4544318
Leverandørens varenummer
GHQ3201972R0001
Typebeskrivelse
MRS/W
Monteringsmetode:
Innbygning
Farge:
Hvit
Kontakter:
Andre
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde tilkoblingskabel:
4 m
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorlengde:
10 mm
Sensorens bredde:
35 mm
Sensorens høyde:
10 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei