ABB Electrification - Måler 1F A41 113-100 - Stål, Dir, 57-288 V, 50/60 Hz, Akt Cl. 1 & B, M-Bus, IR, Puls - 2CMA100240R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 80 A
Maks strøm (Imax) - 80 A
Nominell spenning (Un) N-L - 57,7...288 V
Poltype - 1-faset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392696002400
Elnummer
8204003
Leverandørens varenummer
2CMA100240R1000
Typebeskrivelse
A41 113-100
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
80 A
Maks strøm (Imax):
80 A
Nominell spenning (Un) N-L:
57,7...288 V
Poltype:
1-faset
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
57,7...288 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Effektforbruk:
0,807 W
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Tariffstyring:
Intern / Ekstern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
Ja
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
1...999999 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Bredde:
70 mm
Dybde:
65 mm
Høyde:
26,5 mm
Type grensesnitt:
M-buss
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Funksjon: For Din-skinne montering. Displayet kan vise fire verdier samtidig. Alle EQ målere kan programmeres til å gi ut alarm ihht innstilt alarmgrense. A-serien støtte et bredt spenningsområde , så vel som et bredt temperaturområde.
Funksjonalitetsnivået er bygget opp etter en «metall stige» (Stål, Bronse, Sølv, Gull og Platina) der "stål" gir alle grunnleggende funksjoner for måling strøm, spenning og energi, mens "platina" har avansert funksjonalitet slik som måling av harmoniske, avanserte lastprofiler og konfigurerbare innganger/utganger o.s.v.
Kommunikasjon - Infrarød (M-Bus) og pulsutgang.
Valgfritt - Innebygget kommunikasjon med M-Bus, RS-485 Modbus/RS-485 EQ buss (DLSM).
Applikasjoner: Industri, forretningsbygg, kostnadsalokering og fakturering.
Standard: IEC og MID
Alle A serie målere er testet og godkjent ihht MID