ABB Electrification - Måler 1F B21 111-100 - Stål, Dir, 57-288 V, 50/60 Hz, Akt Cl. 1 & B, IR, Puls - 2CMA100149R1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 65 A
Maks strøm (Imax) - 65 A
Nominell spenning (Un) N-L - 220...240 V
Poltype - 1-faset
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7392696001496
Elnummer
8204060
Leverandørens varenummer
2CMA100149R1000
Typebeskrivelse
B21 111-100
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
65 A
Maks strøm (Imax):
65 A
Nominell spenning (Un) N-L:
220...240 V
Poltype:
1-faset
Modell / utførelse:
Direktemåling
Godkjent:
Måleinstrument direktiv
Monteringsmetode:
REG
Nominell spenning (Un) L-L:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv effekt
Egnet for:
Kjøp
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Tariffstyring:
Intern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
Ja
Kalibrert:
Ja
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
1...999999 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Dybde:
65 mm
Høyde:
26,5 mm
Type grensesnitt:
Andre
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Funksjon: For Din-skinne montering. Alle EQ målere kan programmeres til å gi ut alarm ihht innstilt alarmgrense. B-serien er meget plassbesparende da den kun bygger 2 moduler.
Funksjonalitetsnivået er bygget opp etter en «metall stige» (Stål, Bronse og Sølv) der "stål" gir alle grunnleggende funksjoner for måling strøm, spenning og energi, mens "sølv" har utvidet funksjonalitet slik som import/export, 2 inn-/ utganger og tariff.
Kommunikasjon - Infrarød og pulsutgang.
Applikasjoner: Industri, forretningsbygg, kostnadsalokering og fakturering.
Standard: IEC og MID
Alle B serie målere er testet og godkjent ihht MID
111-100 = IR, PULS
112-100 = RS-485 (MODBUS og EQ BUS)
113-100 = M-BUS