ABB Electrification - Måler 3F A44 452-100 - Gull, Trf, 3X57-288/3x288-500 V, 50/60 Hz, Akt Cl. 0.5 & C,RS-485, IR, Puls - 2CMA170540R1000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Måler 3F A44 452-100 - Gull, Trf, 3X57-288/3x288-500 V, 50/60 Hz, Akt Cl. 0.5 & C,RS-485, IR, Puls

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 6 A

  • Maks strøm (Imax) - 6 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 57,7...500 V

  • Poltype - Fireleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696705400

Elnummer

8204046

Leverandørens varenummer

2CMA170540R1000

Typebeskrivelse

A44 452-100

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

6 A

Maks strøm (Imax):

6 A

Nominell spenning (Un) N-L:

57,7...500 V

Poltype:

Fireleder

Modell / utførelse:

Måleverdiomformer

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

57,7...500 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effektforbruk:

0,801 W

Nøyaktighetsklasse:

C

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats:

Multitariff

Tariffstyring:

Intern / Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

Ja

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulstype:

S0

Impulshastighet:

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

7

Bredde:

123 mm

Dybde:

65 mm

Høyde:

26,5 mm

Type grensesnitt:

Andre

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

A44 - Trafokoblet 3-fas (IT, TT, TN-C-S og TNS) kwh måler.
Funksjon: For Din-skinne montering. Displayet kan vise fire verdier samtidig. Alle EQ målere kan programmeres til å gi ut alarm ihht innstilt alarmgrense. A-serien støtte et bredt spenningsområde , så vel som et bredt temperaturområde.
Funksjonalitetsnivået er bygget opp etter en «metall stige» (Stål, Bronse, Sølv, Gull og Platina) der "stål" gir alle grunnleggende funksjoner for måling strøm, spenning og energi, mens "platina" har avansert funksjonalitet slik som måling av harmoniske, avanserte lastprofiler og konfigurerbare innganger/utganger o.s.v.
Kommunikasjon - Infrarød (M-Bus) og pulsutgang.
Valgfritt - Innebygget kommunikasjon med M-Bus, RS-485 Modbus/RS-485 EQ buss (DLSM).
Applikasjoner: Industri, forretningsbygg, kostnadsalokering og fakturering.
Standard: IEC og MID
Alle A serie målere er testet og godkjent ihht MID