ABB Electrification - Måler 3F B24 112-100 - Stål, Trf, 3X57-288/3x288-500 V, 50/60 Hz, Akt Cl. 1 & B, RS-485, IR, Puls - 2CMA100178R1000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 6 A

  • Maks strøm (Imax) - 6 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 230...415 V

  • Poltype - Fireleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392696001786

Elnummer

8204075

Leverandørens varenummer

2CMA100178R1000

Typebeskrivelse

B24 112-100

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

6 A

Maks strøm (Imax):

6 A

Nominell spenning (Un) N-L:

230...415 V

Poltype:

Fireleder

Modell / utførelse:

Måleverdiomformer

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

230...415 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Effektforbruk:

0,721 W

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv effekt

Egnet for:

Kjøp

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Tariffstyring:

Intern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

Ja

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulstype:

S0

Impulshastighet:

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Bredde:

70 mm

Dybde:

65 mm

Høyde:

26,5 mm

Type grensesnitt:

Andre

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

B24 - Trafokoblet 3-fas (IT, TT, TN-c-s og TNS) kwh måler.
Funksjon: For Din-skinne montering. Alle EQ målere kan programmeres til å gi ut alarm ihht innstilt alarmgrense. B-serien er meget plassbesparende da den kun bygger 4 moduler.
Funksjonalitetsnivået er bygget opp etter en «metall stige» (Stål, Bronse og Sølv) der "stål" gir alle grunnleggende funksjoner for måling strøm, spenning og energi, mens "sølv" har utvidet funksjonalitet slik som import/export, 2 inn-/ utganger og tariff.
Kommunikasjon - Infrarød (M-Bus) og pulsutgang.
Valgfritt - Innebygget kommunikasjon med M-Bus, RS-485 Modbus/RS-485 EQ buss (DLSM).
Applikasjoner: Industri, forretningsbygg, kostnadsalokering og fakturering.
Standard: IEC og MID
Alle B serie målere er testet og godkjent ihht MID.

B24 111-100 = IR, PULS.
B24 112-100 = RS-485 (MODBUS og EQ BUS).
B24 113-100 = M-BUS.