Utgått

ABB Electrification - Målerfelt For 2 Måler 2Zf21 - 2439104

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Forlengelsesdel - nei

  • Farge - Grå

  • Beskyttelse - Uten

  • Høyde - 900 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617335801

Elnummer

2439104

Leverandørens varenummer

2439104

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall faser:

3

Forlengelsesdel:

nei

Farge:

Grå

Beskyttelse:

Uten

Høyde:

900 mm

Dybde:

160 mm

Bredde:

500 mm

RAL-nummer:

7035

Egnet for effektbryter:

nei

Med spor for sikringer:

nei

MÅLERFELT FOR 2 MÅLER 2ZF21