ABB Electrification - MÅLERKABELSKAP - 2CGX063300541

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - MÅLERKABELSKAP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Beskyttelsesklasse skap (IP) - Andre

  • Montering - Nedgravingssokkel

  • Antall poler - 3

  • Nominell spenning - 400 V

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980008476

Elnummer

1145050

Leverandørens varenummer

2CGX063300541

Typebeskrivelse

SDCM 448 NO

Beskyttelsesklasse skap (IP):

Andre

Montering:

Nedgravingssokkel

Antall poler:

3

Nominell spenning:

400 V

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Farge:

Andre

Bredde:

682 mm

Høyde:

1523 mm

Dybde:

312 mm

Utstyrt med samleskinne:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:

IP20

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Med jording:

nei

Fot:

nei

Inkludert gulvplate:

nei

Med monteringsplate:

nei

Målerkabelskapet leveres komplett med 400A faseskinner og PE-/PEN-skinne. Overdelen levers tomt, montasjeplate kommer itillegg. Skapet er galvanisert og leveres med hengslet frontdør. Fundament bestilles separat, enten markfundament MARK-S eller gulvfundament GULV-S.