ABB Electrification - MARK FUNDAMENT FOR SDC LD - 2CGX063300636
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 996 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 233 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980031399
Elnummer
1145073
Leverandørens varenummer
2CGX063300636
Typebeskrivelse
MARK-S 73 LD
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
996 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
233 mm
Markfundament for kabelskap SDC/SDCM, LD variant. Galvanisert med ekstra korrosjonsbeskyttende lag.