ABB Electrification - MARKFUNDAMENT FOR SDC - 2CGX063300439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 682 mm
Høyde - 940 mm
Dybde - 303 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980003464
Elnummer
1145070
Leverandørens varenummer
2CGX063300439
Typebeskrivelse
MARK-S 48
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
682 mm
Høyde:
940 mm
Dybde:
303 mm
Markfundament for kabelskap SDC/SDCM. Galvanisert med ekstra korrosjonsbeskyttende lag.


