ABB Electrification - MASTERLINE 220° BEVEGELSESFØLER MED FJERNKONTROLL ALU IP55 - 6800-0-2533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 16 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 8...220 °
Maks omkoblingseffekt - 3680 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Watch Dog
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011395150658
Elnummer
1471136
Leverandørens varenummer
6800-0-2533
Typebeskrivelse
6847 AGM-208-500
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
16 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
8...220 °
Maks omkoblingseffekt:
3680 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
220 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
16 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
32 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Sølv
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Merkespenning:
230...230 V
Min. innkoblingstid:
10 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
-30...30 °
Svingradius sensor, vertikal:
-30...10 °
Responsverdi lys:
0...1000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
150 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
80 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,01 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Bredde:
115 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
141 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


