ABB Electrification - Mateblokk, ZLS250, 200A, N, SMISSLINE TP - 2CCV672500R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 200 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 86 mm
Bredde - 36 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612270505340
Elnummer
1628640
Leverandørens varenummer
2CCV672500R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Merkestrøm In:
200 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
86 mm
Bredde:
36 mm
Høyde:
50 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Mateblokker 200A
Bygger 2 moduler per fase
Bygger 2 moduler per fase


