ABB Electrification - Mateblokk, ZLS252, 200A, L2, SMISSLINE TP - 2CCV672502R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 200 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 86 mm

  • Bredde - 36 mm

  • Høyde - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270505326

Elnummer

1628642

Leverandørens varenummer

2CCV672502R0001

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Merkestrøm In:

200 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

86 mm

Bredde:

36 mm

Høyde:

50 mm

Fleksibel:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Mateblokker 200A
Bygger 2 moduler per fase