ABB Electrification - Mateblokk, ZLS261, 63A, L2 og N, SMISSLINE TP - 2CCA205306R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 87 mm
Bredde - 18 mm
Høyde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Smissline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612270111589
Elnummer
1623598
Leverandørens varenummer
2CCA205306R0001
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Merkestrøm In:
63 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
87 mm
Bredde:
18 mm
Høyde:
50 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Mateblokker 2 faser/1 modul
Bygger kun 1 modul (18 mm) for 2 faser. Maks 63A
Bygger kun 1 modul (18 mm) for 2 faser. Maks 63A