ABB Electrification - Mateblokk, ZLS924-3LNAB, 4pol+LA/LB, 4mod, 160A, 50mm2, SMISSLINE TP - 2CCF181820R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 160 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 93 mm
Bredde - 72 mm
Høyde - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612271503109
Elnummer
1634393
Leverandørens varenummer
2CCF181820R0001
Typebeskrivelse
ZLS924-3LNAB
Merkestrøm In:
160 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
93 mm
Bredde:
72 mm
Høyde:
43 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
SMISSLINE tilkoblingsblokk for 3pol+N og A-B signal tilkobling opp til 160A. For 6-50mm2 kabler eller 2 ledere opp til og med 25mm2. Låses til skinne med sleider i blokk.