ABB Electrification - MBA196T Tmax module XT4 4p - 2CPX042908R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Antall poler - 4
Nominell driftsstrøm - 250 A
Antall brytere - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617429081
Elnummer
2407820
Leverandørens varenummer
2CPX042908R9999
Typebeskrivelse
MBA196T
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Antall poler:
4
Nominell driftsstrøm:
250 A
Antall brytere:
0
Dybde:
200 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Egnet for nullspenningsbryter:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Egnet for omkobler:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei