ABB Electrification - MBA800A Switch-Disc.Mod. - 2CPX041806R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Antall Ethernet-utganger - 800 A

  • Antall brytere - 0

  • Dybde - 275 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617418061

Elnummer

2407825

Leverandørens varenummer

2CPX041806R9999

Typebeskrivelse

MBA800A

Høyde:

600 mm

Bredde:

500 mm

Antall Ethernet-utganger:

800 A

Antall brytere:

0

Dybde:

275 mm

Med avdekning:

Ja

Plastdeksel:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Utstyrt med lastskillebryter:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Utstyrt med effektbryter:

nei

Fjæravbøyning av ruller:

nei

Utstyrt med nullspenningsutløser:

nei

Maks. antall enheter per kanal:

nei

Bestykket med omkobler:

nei

Med fordelerklemme:

nei

MBA800A er en universell montasjeplatemodul for In=800A