ABB Electrification - MBC105VS Smissline Module - 2CPX042167R9999

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - nei

  • Med monteringsskinne - Ja

  • Med avdekning - Ja

  • Høyde - 750 mm

  • Bredde - 250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617421672

Elnummer

2410404

Leverandørens varenummer

2CPX042167R9999

Typebeskrivelse

MBC105VS

Med monteringsplate:

nei

Med monteringsskinne:

Ja

Med avdekning:

Ja

Høyde:

750 mm

Bredde:

250 mm

Innbyggingsdybde:

275 mm

Dybde:

275 mm

SmissLinemodulen MBC105VS, er en modul som leveres som et byggesett i CombiLine-N systemet fra ABB Striebel & John, hvor den enkle oppbyggingen av panelene og de ulike kombinasjoner av moduler, gjør monteringen rask og trygg. Modulen er flatpakket i en eske med de nødvendige delene som fester for avdekningen, plastavdekningen, DIN-skinner (35 x 15mm), (ED75), med perforering for kabelføringsholdere, skruer, gitterbru (ZW432), samt monteringsbraketter for gitterbru (ZW257). En monteringsanvisning følger med i pakken og høyden på modulen er 750mm, og bredden er 250mm, 60 moduler. Modulen har sokkelplass for 1 x 38 moduler (4 stk. 8 moduler og 1 stk. 6 moduler, SmissLine TP 125A). Avdekningen er i plast og den festes fast med en skrue med 90 graders trykk- og vri-funksjon i avdekningsbraketten ED138P4. Fargen på avdekningen er RAL 7035 lys grå og utforming er en tett. Avdekningsbrakettene for avdekningen monteres på en EDF eller WR-profil, som må bestilles i tillegg. Minimum skapdybde for montering av modulen er 275mm. Modulene er godkjent for 400V AC og 690V AC samt 850A, og her i henhold til standardene DIN EN 61439-1/2/3, VDE 0660 600-1/2/3, DIN 43880